EATON C441 sorozatú motorvédő túlterhelés relé transzformátor készletek


Az Eaton C441 sorozatú relé transzformátor készleteket C441 Motor Insight motorvédő relékkel való használatra tervezték.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
C441CTKIT150
€1,327.80
ajánlatkérés
A
C441CTKIT300
€1,639.33
ajánlatkérés
A
C441CTKIT600
€1,902.32
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A külső vezérlőtranszformátorkészletek csökkentik a vezérlőáramkörök tápfeszültségét, és nagyobb biztonságot nyújtanak a felhasználók számára.
  • Ezek a transzformátorok leválasztják a vezérlőáramköröket a táp- és világítási áramköröktől, és alkalmazkodnak az elektromágneses komponensek feszültség alá helyezésekor keletkező pillanatnyi áramfelvételhez anélkül, hogy feláldoznák a másodlagos feszültségstabilitást.
  • A Motor Insight egy fejlett motorvédő relé számos jellemzővel, beleértve a motor túlterhelését, az intuitív felhasználói felületet, a tápellátás- és terhelésvédelmet, a konfigurálható földzárlat-érzékelést és az opcionális kommunikációt.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a motor túlterhelés elleni védelme?

A túlterhelési relé hővédelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a túlterhelés okozta motorkárosodást. Az egységnek két alaphelyzetbe állítási módja van (kézi és automatikus), és nem indítható újra, amíg a motor hőkapacitása elég alacsony a sikeres újraindításhoz.

Mi az a lekvár?

Az elakadás olyan állapot, amelyben a motor több áramot vesz fel, a normál működési feltételek felett. Ennek eredményeként a motor megkísérli meghajtani a terhelést, amelynek a mechanikai interferencia miatt nagyobb az ellenállása. A terhelés meghajtásához a motor abnormális mennyiségű áramot vesz fel, ami a szigetelés meghibásodásához és a rendszer meghibásodásához vezet. A Motor Insight relévédelem egy konfigurálható elakadásbeállítást biztosít, amely a „motor futási állapota” alatt aktív, hogy megakadályozza a kellemetlen kioldásokat.

Mi az a földzárlat?

A földzárlat egy olyan áramszivárgási út a föld felé, amely több szigetelési tekercsen keresztül is átéghet, ami a motor meghibásodásához vezethet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?