HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist Lock csatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Nejlon , Szín: Sárga , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Szigetelés: Szigetelt test , Anyaga: Nejlon , Beépítési: Zsinór felszerelve , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: 3 szakasz WYE , Vezeték mérete: # 16 AWG - # 8 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellPólusok számaerősítőkVezeték méreteVezetékek számaFeszültségFeszültségértékelésSzélességJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL23CM23
2200.360 "hogy 0.930"3 vezetékes földelés240 VAC250 VAC2.26 "20 A€85.66
B
HBL28CM13
4300.350 "hogy 1.150"5 vezetékes földelés120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30 A€284.99

Twist Lock csatlakozók

A Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock csatlakozókat elektromos eszközök áramforráshoz való csatlakoztatására tervezték. Ideálisak egészségügyi, tengeri és ipari alkalmazásokhoz. Ezek a dugók nejlonból készülnek, és NEMA besorolásúak a biztonságos működés érdekében, legfeljebb 30 A névleges áramerősséggel. Csavarzáras mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a véletlen leválasztást, és rögzíti a dugaszokat az aljzatokon. A nyomócsavar kivezetései biztonságosan tartják a vezetékeket a folyamatos áramellátás érdekében. Válasszon a Twist-Lock dugók széles választékából, amelyek 3 és 5 vezetékes változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?