Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61YLF205T1PR lengő-visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1 hüvelykes | AC6WNT 36N626

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6WNT Modell: 61YLF205T1PRKereszthivatkozás: 36N626
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
€335.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
TeljesítésNSF61-G, NSF 380
Kapcsolat típusanyomja meg
Folyik28.6 gpm
Hossz5 29 / 32 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság2 17 / 64 "
Tömítés anyagaNSF fokozatú EPDM
Ülés anyagaPTFE
Méret1"
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 61YLF205T1PR egy alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep, amely ideális egyirányú áramlási alkalmazásokhoz, és megakadályozza a folyadék visszaszivárgását.
    • 0.5 psi-es repedési nyomásra van szükség ahhoz, hogy a tárcsa megpattanjon a csuklópánton vagy a száron, hogy megakadályozza a visszafolyást vagy lehetővé tegye az előremenő áramlást.
    • Ezt az MSS SP-80 kompatibilis szelepet közvetlen függőleges / vízszintes mechanikus csatlakozásokhoz tervezték az ASTM B88 K, L & M típusú keményre húzott rézcsövekkel.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61YLF203T1PR lengő-visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes prés | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€200.74
APOLLO SZELEPEK 61YLF204T1PR lengő-visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes prés | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€234.74
APOLLO SZELEPEK 61YLF206T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€451.22
APOLLO SZELEPEK 61YLF207T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€519.89
APOLLO SZELEPEK 61YLF208T1PR lengő-visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 2 hüvelykes | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€740.59
APOLLO SZELEPEK 61YLF204T1 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 3/4 hüvelykes NPT, bronz | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€170.60
APOLLO SZELEPEK 61YLF203T1 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 1/2 hüvelykes NPT, bronz | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€147.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1 hüvelykes
€335.62 /Mértékegység