Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61YLF207T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/2 | AC6WNV 36N628

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/2

Raktáron
Tétel: AC6WNV Modell: 61YLF207T1PRKereszthivatkozás: 36N628
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
€480.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
TeljesítésNSF61-G, NSF 382
Kapcsolat típusanyomja meg
Folyik56 gpm
Hossz7.75 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság2 63 / 64 "
Tömítés anyagaNSF fokozatú EPDM
Ülés anyagaPTFE
Méret1.5 "
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61YLF203T1PR lengő-visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes prés | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€185.54
APOLLO SZELEPEK 61YLF204T1PR lengő-visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes prés | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€216.99
APOLLO SZELEPEK 61YLF205T1PR lengő-visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1 hüvelykes | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€310.22
APOLLO SZELEPEK 61YLF206T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€417.07
APOLLO SZELEPEK 61YLF208T1PR lengő-visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 2 hüvelykes | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€684.56
APOLLO SZELEPEK 61YLF204T1 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 3/4 hüvelykes NPT, bronz | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€170.60
APOLLO SZELEPEK 61YLF203T1 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 1/2 hüvelykes NPT, bronz | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€147.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/2
€480.55 /Mértékegység