VESTIL SPLT sorozatú alacsony profilú garatok


Szűrő
Görgő típusa: Merev, forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Mérő: 14 ga. , Magasság: 37 " , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Anyaga: Acél , Csomag méret: 1 , felső csúszda magassága: 22 " , Kád anyaga: Fém , Kerékátm.: 5" , Kerék anyaga: Poly acélon
StílusModellMélységkötetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SLPT-24
43 "1/4 köb. yd.26 1 / 4 "€2,707.64
B
SLPT-33
54 1 / 4 "1/3 köb. yd.30 1 / 5 "€2,020.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?