Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-250-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AB9NRE Modell: 20-250-00Kereszthivatkozás: 2EEU1
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
€197.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
test anyagaBronz
Középtől középig hossz13.25 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz12 "
Max. Nyomás200 psig 400 F fokon
Max. Hőmérséklet400 fok F
MintásNehéz minta
Csőméret1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 20-250-00 vízmérő nehezebb szeleptest mintázattal rendelkezik a kiváló szolgáltatási teljesítmény érdekében. Ez egy átlátszó cső, amelyen keresztül a tartály vagy kazán felhasználója megfigyelheti a benne lévő folyadék szintjét.

Jellemzők:

  • Az Apollo 20-250-00 vízmérő minden típusú folyadékszint-ellenőrzésre alkalmas.
  • 1/4 hüvelykes leeresztő szeleppel és bevonatos acél védőrudakkal rendelkezik.
  • 400 psig nyomásértékkel rendelkezik 100 F hőmérsékleten.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Pontosak a vízmérők?

V. Míg a vízszintmérők kevésbé pontosak, a mérlegek a jelenleg elérhető legpontosabb technológia. Azonban rendkívül drágák lehetnek, és a legnagyobb karbantartást igénylik.

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszCsőméretKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 20-204-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumínium€181.19
APOLLO SZELEPEK 20-205-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Műanyag összetétel€192.86
APOLLO SZELEPEK 20-207-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Alumínium€217.59
APOLLO SZELEPEK 20-208-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Műanyag összetétel€217.59
APOLLO SZELEPEK 20-251-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Műanyag összetétel€192.70
APOLLO SZELEPEK 2025003 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2RUZ 2025003----€248.99
APOLLO SZELEPEK 2025103 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP3MJF 2025103----€248.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-250-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt
€197.47 /Mértékegység