Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-207-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt | AB9NRC 2EET8

APOLLO VALVES 20-207-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AB9NRC Modell: 20-207-00Kereszthivatkozás: 2EET8
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
€217.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
test anyagaBronz
Középtől középig hossz17.5 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz16 "
Max. Nyomás200 psig 400 F fokon
Max. Hőmérséklet400 fok F
MintásNehéz minta
Csőméret3 / 4 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 20-207-00 egy vízmérő, amelyet az olajtartályok vagy gőzkazánok folyadékszintjének vizuális ellenőrzésére terveztek.
    • Tartalmaz egy 16 hüvelyk hosszú üvegcsövet (amely a tartály vízvonalának alá vagy fölé van csatlakoztatva) a folyadék szintjének jelzésére, és két védőrudat tartalmaz, amelyek megvédik a mérőüveget a véletlen töréstől.
    • Ez a CRN-regisztrált mérőműszer EPDM tömítésekkel is fel van szerelve, hogy ellenálljon a folyadék (víz, gőz, szilikonolaj, keton és fékfolyadék) hőmérsékletének -20 és 350 Fahrenheit között.

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszCsőméretKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 20-204-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumínium€181.19
APOLLO SZELEPEK 20-205-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Műanyag összetétel€192.86
APOLLO SZELEPEK 20-208-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Műanyag összetétel€217.59
APOLLO SZELEPEK 20-250-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumínium€197.47
APOLLO SZELEPEK 20-251-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Műanyag összetétel€192.70
APOLLO SZELEPEK 2025003 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2RUZ 2025003----€248.99
APOLLO SZELEPEK 2025103 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP3MJF 2025103----€248.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-207-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt
€217.59 /Mértékegység