Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-208-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt | AB9NRD 2EET9

APOLLO VALVES 20-208-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AB9NRD Modell: 20-208-00Kereszthivatkozás: 2EET9
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
€217.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
test anyagaBronz
Középtől középig hossz17.5 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz16 "
Max. Nyomás200 psig 400 F fokon
Max. Hőmérséklet400 fok F
MintásNehéz minta
Csőméret3 / 4 "
Kerék anyagaMűanyag összetétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítések (EPDM)
    • Üvegcső OD (3/4 ")
    • Védőrudak száma (2)
    • Szárcsomagolás (TFE)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszCsőméretKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 20-204-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumínium€181.19
APOLLO SZELEPEK 20-205-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Műanyag összetétel€192.86
APOLLO SZELEPEK 20-207-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Alumínium€217.59
APOLLO SZELEPEK 20-250-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumínium€197.47
APOLLO SZELEPEK 20-251-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Műanyag összetétel€192.70
APOLLO SZELEPEK 2025003 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2RUZ 2025003----€248.99
APOLLO SZELEPEK 2025103 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP3MJF 2025103----€248.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-208-00 Vízmérő cső mérete 3/4 hüvelyk Mnpt
€217.59 /Mértékegység