Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 18C5213125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3

APOLLO VALVES 18C5213125 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AC9LFX Modell: 18C5213125Kereszthivatkozás: 3HFG3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€222.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság8.625 "
test anyagaBronz
Test szélessége1 9 / 16 "
BtuH1,825,000
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszaStandard
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
APOLLO SZELEPEK 18C5513125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€949.54
APOLLO SZELEPEK 18C5513150 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€972.69
APOLLO SZELEPEK 18C5115125 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€193.00
APOLLO SZELEPEK 18C5125125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Fnpt 3/4 hüvelykes bemeneti | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€206.52
APOLLO SZELEPEK 18C5314125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€509.52
APOLLO SZELEPEK 18C5314150 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€517.25
APOLLO SZELEPEK 18C5424125 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Fnpt 1-1/2 hüvelykes bemeneti | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€899.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 18C5213125 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt
€222.88 /Mértékegység