Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 18C5314125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4

APOLLO VALVES 18C5314125 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AC9LFY Modell: 18C5314125Kereszthivatkozás: 3HFG4
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
€509.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság10.25 "
test anyagaBronz
Test szélessége1.75 "
BtuH3,070,000
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszaStandard
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
APOLLO SZELEPEK 18C5513125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€949.54
APOLLO SZELEPEK 18C5513150 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€972.69
APOLLO SZELEPEK 18C5115125 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€193.00
APOLLO SZELEPEK 18C5125125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Fnpt 3/4 hüvelykes bemeneti | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€206.52
APOLLO SZELEPEK 18C5213125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€222.88
APOLLO SZELEPEK 18C5314150 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€517.25
APOLLO SZELEPEK 18C5424125 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Fnpt 1-1/2 hüvelykes bemeneti | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€899.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 18C5314125 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt
€509.52 /Mértékegység