Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 18C5118150 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi, 8 hüvelykes elem | BP3ZKZ TPC834

APOLLO VALVES 18C5118150 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méretű, 150 Psi, 8 hüvelykes elem

Raktáron
Tétel: BP3ZKZ Modell: 18C5118150Kereszthivatkozás: TPC834
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
€246.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
APOLLO SZELEPEK 18C5513125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€949.54
APOLLO SZELEPEK 18C5513150 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€972.69
APOLLO SZELEPEK 18C5115125 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€193.00
APOLLO SZELEPEK 18C5125125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Fnpt 3/4 hüvelykes bemeneti | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€206.52
APOLLO SZELEPEK 18C5213125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€222.88
APOLLO SZELEPEK 18C5314125 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€509.52
APOLLO SZELEPEK 18C5314150 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€517.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 18C5118150 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méretű, 150 Psi, 8 hüvelykes elem
€246.99 /Mértékegység