Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 2 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
3 fázisú általános célú váltakozó áramú motorok, 2 LE, 208-230 / 460 VAC
A Dayton háromfázisú általános célú váltakozó áramú motorjait vízmelegítőkben, szivattyúkban, szállítószalagokban és off-road motorizált berendezésekben való használatra tervezték. 3 LE teljesítményt adnak le, és akár 2 ford./perc maximális sebességet biztosítanak, és lehetővé teszik a tengely forgását az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban. Ezek a folyamatos üzemű motorok NEMA 3510 hengerelt acélkerettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezenkívül golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében. Az F osztályú szigetelés magas hőmérsékleten is használható. NEMA Premium besorolásúak, maximális energiamegtakarítást biztosítva. Válasszon a Dayton háromfázisú motorok széles választékából, amelyek 56 és 3 százalékos névleges hatásfokkal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.