ALPHA FITTINGS Nikkelezett sárgaréz háromutas mini gömbcsap, FNPT x FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Ék , Max. Nyomás: 190 psi WOG , Port: Tele , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 200 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
86710-04
1 / 4 "€42.48
B
86700-04
1 / 4 "€41.96
B
86700-02
1 / 8 "€46.26
A
86710-02
1 / 8 "€42.53
A
86710-06
3 / 8 "€45.21
B
86700-06
3 / 8 "€42.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?