APOLLO SZELEPEK 14-207-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 3 hüvelykes 15 Psi bronz | AA9DFE 1CKY2

APOLLO VALVES 14-207-08 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelykes 15 Psi bronz

Raktáron
Tétel: AA9DFE Modell: 14-207-08Kereszthivatkozás: 1CKY2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,232.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntött bronz
LemezanyagPTFE
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9.375 "
nyomás tartomány5-15 psi
Ülés anyagaKrómozott
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás6843 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1505
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
APOLLO SZELEPEK 14-205-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 15 Psi bronz | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€362.75
APOLLO SZELEPEK 14-206-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 2-1/2 hüvelykes 15 psi bronz | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€1,039.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 14-207-08 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelykes 15 Psi bronz
€1,232.17 /Mértékegység