Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 14-205-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 15 Psi bronz | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 15 Psi bronz

Raktáron
Tétel: AA9DFC Modell: 14-205-08Kereszthivatkozás: 1CKX9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€362.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntött bronz
LemezanyagPTFE
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.13 "
nyomás tartomány5-15 psi
Ülés anyagaKrómozott
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás3150 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9825
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
APOLLO SZELEPEK 14-206-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 2-1/2 hüvelykes 15 psi bronz | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€1,039.79
APOLLO SZELEPEK 14-207-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 3 hüvelykes 15 Psi bronz | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,232.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 14-205-08 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 15 Psi bronz
€362.75 /Mértékegység