Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5 | AB6YEP 22PH40

APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5

Raktáron
Tétel: AB6YEP Típus: 440-TX-20-2-5PKKereszthivatkozás: 22PH40

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€134.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza2"
Bit stílusTorx (R)
Hossz1"
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz2"
PontméretT20
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207907570
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaAnyagTeljes hosszÁr
APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5 | AB6YEG 22PG61 440-TX-20-W-5PK1"S2 Acél1"€84.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5
€134.67 /Mértékegység