EATON Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek becsavarható patronos szelepek, amelyek szabályozzák a folyadékok áramlását és megakadályozzák azok visszaáramlását. Ezek az áramláskorlátozó típusú szelepek alkalmasak betakarítógépekhez, szemétszállítókhoz és ipari alkalmazásokhoz. Ezek áramláskorlátozó típusú szelepek h...2 irányú 2 állású, és kompenzátorral használják az áramlás növelésére a kar mozgásával arányosan.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
565800
€233.44
ajánlatkérés
A
566353
€233.44
ajánlatkérés
B
02-166125
€238.88
ajánlatkérés
B
02-182457
€238.88
ajánlatkérés
A
565799
€222.44
ajánlatkérés
A
565989
€222.44
ajánlatkérés
C
565881
€112.13
ajánlatkérés
C
565898
€134.55
ajánlatkérés
D
565891
€142.83
ajánlatkérés
C
889372
€134.55
ajánlatkérés
E
02-166123
€843.33
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek növelik vagy csökkentik a folyadékáramlást a változtatható, forgathatóan állítható nyílásukkal.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepei képesek szabályozni az általános célú hidraulikafolyadékok áramlását az olyan szabványoknak megfelelően, mint a MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20.
  • Ezek a kézi működtetésű félforgó szelepek acélszerkezetűek, alumínium házzal, edzett és köszörült alkatrészekkel és 2 porttal.
  • A becsavarható kazetta maximális rugalmasságot biztosít a szerelés során.
  • A szennyeződések megelőzésére 18/16/13 ISO tisztasági kóddal rendelkező szűrőberendezéssel szerelhetők fel.
  • Ezek a Vickers Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889609 tömítéskészlet: Ez a Viton tömítéssel rendelkező tömítésjavító készlet az áramlásszabályozó szelepek elhasználódott vagy sérült tömítéseinek cseréjére szolgál.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek?

Ezek az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.

Mi a névleges nyomásértéke ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek?

Ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek a névleges nyomása 210 bar (3000 psi).

Mekkora a belső szivárgása ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek maximális nyomáson?

Ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek a belső szivárgása 164 köbcm/perc (10 köbhüvelyk/perc) maximális nyomáson.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?