LEESON 132242.00 C184T34DK20A általános rendeltetésű motor | AJ2RWF C184T34DK20A

LEESON 132242.00 C184T34DK20A Általános rendeltetésű motor

Tétel: AJ2RWF Típus: 132242.00Kereszthivatkozás: C184T34DK20A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-012
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők12 / 6
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor90
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.64
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G131249.00
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6205
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081298
    • Tekercselés: T8291
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 14 / 7

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségHPÁr
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
ajánlatkérés
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40€12,882.99
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075€17,034.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132242.00 C184T34DK20A Általános rendeltetésű motor