APEX-TOOLS

Szűrő

Kéziszerszámok

Biztonság

Power Tools

megmunkálás

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

Kötőelemek

Csiszolóanyagok

Kéziszerszámok Szűrő

Aljzatok és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Tápcsatlakozók

    Alkalmas nem ütköző elektromos szerszámokhoz, hogy ellenőrizzék az alkalmazott nyomatékot. A hőkezelt ötvözött acélszerkezet fekete-oxid bevonattal rendelkezik az összeszerelés és az üzemi kopás ellen. 1 / 4-, 3 / 8-, 1 / 2- és 3/4 hüvelykes hatlapátmérővel kapható

  • Socket adapterek

    1/4 - 5/8 hüvelykes női négyzet / férfi hatlapú / férfi négyszögű meghajtó

  • Dugaszoló bitek

    A hatlapú hajtónyílással ellátott acélbetétek lehetővé teszik, hogy a fúrótartók ellenálljanak a nagy nyomatékterhelésnek

  • Dugaszolóaljzatok

    Dugaszolóaljzat-adapterek és aljzathosszabbítók, amelyeket aljzatokkal és racsnis hajtókákkal való használatra terveztek a rögzítők meghajtására nehezen hozzáférhető helyeken. 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtó méretben kapható

  • Dugókulcs tartozékok

    Tartalmazza a cseretartozékokat, mint például a 3/8 hüvelykes univerzális csuklókat és a gyorskioldó anyát, a dugókulccsal való használatra

  • Aljzatok

    Rugalmas / szabványos aljzatok 4-/6-pontos meghajtással, hogy meghibásodás vagy törés nélkül kezeljék az ütőnyomatékos terheléseket. Rallascsavarkulcsként is működhet a korlátozott területek eléréséhez

Ütéscsatlakozók és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Impact bitek
  • Ütéscsatlakozó adapterek

    Tartalmaz 3/4 hüvelykes (OD) anyaadaptereket gyorskioldó acéltokmánnyal a 1/4 hüvelykes átmérőjű, négyzet alakú meghajtó bitek rögzítéséhez

Az APEX-TOOLS-ról

Az Apex több mint 85 éve gyárt kiváló minőségű ipari rögzítőszerszámokat különféle összeszerelési, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Az Apex Bits katalógusa rendkívül tartós csavarhúzó biteket, anyabeállítókat, bittartókat, foglalatokat, dugaszoló biteket és hosszabbítókat, valamint többbites csavarhúzókat tartalmaz. A márka csatlakozóaljzatait ütésmentes szerszámokkal való használatra tervezték, hogy a felhasználó szabályozhassa az alkalmazott nyomatékot a rögzítőelemek vezetése közben. Ezek az aljzatok hőkezelt ötvözött acél testtel rendelkeznek, amely képessé teszi őket a legtöbb összeszerelési és üzemi kopásnak ellenállni. Az Apex csavarhúzók különböző bitstílusokban kaphatók, beleértve a Philips, hornyolt, Torx és Torx plus csavarhúzókat, alacsony és nagy nyomatékú alkalmazásokhoz egyaránt.
A márka NSF-jóváhagyással ellátott, nitril/gumi szerkezetű, kifáradásgátló szőnyegeket is gyárt vízelvezető lyukakkal (max. 81 lyuk négyzetméterenként). Ezek a szőnyegek ideális választást jelentenek, ha tapadásra van szükség nedves vagy zsíros területeken. A kiválasztott padlószőnyegek további antimikrobiális szerekkel vannak beágyazva. Az Apex termékek széles választéka megvásárolható Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek