DELHI Redőnyös kipufogóventilátor - zsinórral


Szűrő
Csapágy típusa: Pecsétes labda , Penge anyaga: Acél , Keretkikészítés: Fekete porszórt , Keret anyaga: Acél , Védőanyag: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motorház: Teljesen zárt , Motor szigetelés: Osztály , Motor típusa: Külső rotor motor , Pengék száma: 5 , fázis: 1 , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115V , Huzalvédő felület: Porbevonatú
StílusModellSebességek számaDia Dia.CFM @ 0.000-In. SPSzélességTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. MélységMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
XFS24
224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/2€916.94
A
XFS20
220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/4€699.12
A
XFS16
316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/8€534.88
A
XFS12
312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/12€416.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?