Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Csavarhúzó Bit Nyomaték Hajtás T20 Pk5 | AB6YEG 22PG61

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK csavarhúzó bit forgatónyomaték meghajtó T20 Pk5

Raktáron
Tétel: AB6YEG Modell: 440-TX-20-W-5PKKereszthivatkozás: 22PG61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€84.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusTorxAlign
Hossz1"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
PontméretT20
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207907570
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaAnyagTeljes hosszÁr
APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Csavarhúzó Bit Nyomaték Hajtás T20 Pk5 | AB6YEP 22PH40 440-TX-20-2-5PK2"Hidegen kovácsolt acél2"€134.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK csavarhúzó bit forgatónyomaték meghajtó T20 Pk5
€84.87 /Mértékegység