APACHE MILLS 2057009032x8 Fáradásgátló futó 2 x 8 láb fekete, sárga | AC8FWX 39R798

APACHE MILLS 2057009032x8 Fáradtsággátló futó, 2 x 8 láb fekete sárgával

Raktáron
Tétel: AC8FWX Modell: 2057009032x8Kereszthivatkozás: 39R798

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás nitrilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagZárt cellás vinilhab
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3924901050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelületHátlapFékfolyadék ellenállóVastagságSzélességszínekHosszMat elektromos ellenállásÁr
APACHE MILLS 3447009032x75 Fáradtsággátló futó 2 x 75 láb fekete, sárga | AC6MME 34L244 3447009032x75VinylZárt cellás vinilhabNem1 / 2 "2 láb.Fekete, sárga szegéllyel75 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€2,297.29
APACHE MILLS 3913609303X10 Fáradásgátló futó 3 x 10 láb fekete, sárga | AC6MMQ 34L275 3913609303X10GumiZárt cellás vinilhabNem11 / 16 "3 láb.Fekete, sárga szegéllyel10 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€377.80
APACHE MILLS 3913609302X60 Fáradásgátló futó 2 x 60 láb fekete, sárga | AC6MMR 34L276 3913609302X60GumiZárt cellás vinilhabNem11 / 16 "2 láb.Fekete, sárga szegéllyel60 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€2,877.68
APACHE MILLS 3927709033x10 Fáradásgátló futó 3 x 10 láb fekete, sárga | AC8FWD 39R773 3927709033x10VinylZárt cellás habIgen11 / 16 "3 láb.Fekete, sárga szegéllyel10 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€508.85
APACHE MILLS 2057009002x8 Fáradtsággátló futó 2 láb x 8 láb fekete | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinylZárt cellás nitrilhabNem1 / 2 "2 láb.Fekete8 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€109.41
APACHE MILLS 2426004003x10 Fáradtsággátló futó 3 láb x 10 láb barna | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Nem3 / 8 "3 láb.barna10 láb.Anti-Static€205.91
APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete PVC | AF3YND 8FHZ7 47-270-0900-3X60VinylZárt cellás PVC habNem1 / 2 "3 láb.Fekete60 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€1,239.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 2057009032x8 Fáradtsággátló futó, 2 x 8 láb fekete sárgával
€122.10 /Mértékegység