INGERSOLL-RAND Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 251 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.0 , ütések percenként: 1500 , CFM @ Teljes terhelés: 17.0 , Kötelesség: Ipari , Szabad sebesség: 15,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Titán , Max. Nyomaték: 332 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 6" , Szükséges nyomás: 90 psi , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 2 " , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 25 és 251 ft.-lb.
StílusModellRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
2125QTiMAX
Disznógyűrű2.5 font€688.58
B
2125PTiMAX
2.51 font€757.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?