APACHE MILLS 3447009032x75 Fáradtsággátló futó 2 x 75 láb fekete, sárga | AC6MME 34L244

APACHE MILLS 3447009032x75 Fáradtsággátló futó, 2 x 75 láb fekete sárgával

Raktáron
Tétel: AC6MME Modell: 3447009032x75Kereszthivatkozás: 34L244

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,297.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Hossz75 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiVegyszerálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintabordás
AnyagVinyl
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.88
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3924901050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelületHátlapFékfolyadék ellenállóVastagságSzélességszínekHosszMat elektromos ellenállásÁr
APACHE MILLS 3913609303X10 Fáradásgátló futó 3 x 10 láb fekete, sárga | AC6MMQ 34L275 3913609303X10GumiZárt cellás vinilhabNem11 / 16 "3 láb.Fekete, sárga szegéllyel10 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€377.80
APACHE MILLS 3913609302X60 Fáradásgátló futó 2 x 60 láb fekete, sárga | AC6MMR 34L276 3913609302X60GumiZárt cellás vinilhabNem11 / 16 "2 láb.Fekete, sárga szegéllyel60 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€2,877.68
APACHE MILLS 3927709033x10 Fáradásgátló futó 3 x 10 láb fekete, sárga | AC8FWD 39R773 3927709033x10VinylZárt cellás habIgen11 / 16 "3 láb.Fekete, sárga szegéllyel10 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€508.85
APACHE MILLS 2057009002x8 Fáradtsággátló futó 2 láb x 8 láb fekete | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinylZárt cellás nitrilhabNem1 / 2 "2 láb.Fekete8 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€109.41
APACHE MILLS 2057009032x8 Fáradásgátló futó 2 x 8 láb fekete, sárga | AC8FWX 39R798 2057009032x8VinylZárt cellás nitrilhabNem1 / 2 "2 láb.Fekete, sárga szegéllyel8 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€122.10
APACHE MILLS 2426004003x10 Fáradtsággátló futó 3 láb x 10 láb barna | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Nem3 / 8 "3 láb.barna10 láb.Anti-Static€205.91
APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete PVC | AF3YND 8FHZ7 47-270-0900-3X60VinylZárt cellás PVC habNem1 / 2 "3 láb.Fekete60 láb.Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve€1,239.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 3447009032x75 Fáradtsággátló futó, 2 x 75 láb fekete sárgával
€2,297.29 /Mértékegység