Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 Aljzat-csatlakozó alacsony ólomréz, 650 psi | AF7EXU 20XN26

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 Aljzat csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 650 psi

Raktáron
Tétel: AF7EXU Modell: 704046-1006Kereszthivatkozás: 20XN26
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
€30.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői összekapcsolás
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás650 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi | AF7EXT 20XN25 704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€25.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomréz, 650 psi | AF7EXV 20XN27 704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€28.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704822-0606 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "€20.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 Aljzat csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 650 psi
€30.18 /Mértékegység