Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi | AF7EXT 20XN25

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Aljzat csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi

Raktáron
Tétel: AF7EXT Modell: 704046-0612Kereszthivatkozás: 20XN25
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
€25.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői összekapcsolás
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 Aljzat-csatlakozó alacsony ólomréz, 650 psi | AF7EXU 20XN26 704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "€30.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomréz, 650 psi | AF7EXV 20XN27 704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€28.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704822-0606 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "€20.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Aljzat csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi
€25.77 /Mértékegység