QUANTUM STORAGE SYSTEMS Acél polcrendszer


A Quantum Storage Systems acél polcegységei tökéletesek a garázsokban, gyógyszertárakban és szerszámkamrákban található kis és közepes méretű termékek készletkezelésére és értékesítésére.

Szűrő
Rekesz magassága: 4.625 " , Rekesz típusa: Euro-fiók , Rekesz szélessége: 8.375 " , Polconkénti kapacitás: 400 font , Befejez: Porbevonat , Terhelhetőség: 5200 font , Anyaga: Acél , Polcok száma: 13 , Teljes magasság: 75 " , Teljes szélesség: 36 " , Polc szélessége: 36 " , Rekeszek teljes száma: 48
StílusModellTálca színeBin mélységszínekTeljes mélységPolcmélységÁr (ÁFA nélkül)
A
CL1875-606BL
Kék17.625 "Kék18 "18 "€2,356.71
A
CL1275-701BL
Kék11.625 "Kék12 "12 "€1,758.66
B
CL1275-701GY
Szürke11.625 "Szürke12 "12 "€1,758.66
B
CL1875-606GY
Szürke17.625 "Szürke18 "18 "€2,356.71
C
CL1875-606RD
Piros17.625 "Piros18 "18 "€2,356.71
D
CL1875-606YL
Sárga17.625 "Sárga18 "18 "€2,356.71

Acél polcrendszer

A Quantum Storage Systems acél polcegységei ideálisak a készlet ellenőrzésére és a kis- és közepes méretű áruk értékesítésére garázsokban, gyógyszertárakban és szerszámkamrákban. Polisztirol fiókokkal vannak felszerelve a vízálló és vegyszerálló tárolási megoldás érdekében. Ezek a fiókok emellett 3/4 hüvelykes húzófogantyúval is rendelkeznek a könnyű fogás érdekében, hátsó párkányral a kiömlésmentes használat érdekében, valamint több elválasztó hornyokkal az egyedi tárolás érdekében. Válasszon a polcok széles kínálatából, amelyek piros, sárga, kék és szürke színváltozatban kaphatók.
Cserét is kínálunk fióktartókat (QED606/701 sorozat) kompatibilis a márka polcrendszereivel a hatékony tárolás érdekében.

Jellemzők

  • A Quantum Storage Systems polcegységei zárt polcokkal rendelkeznek, hogy pormentes környezetet biztosítsanak a tárolt alkatrészek számára.
  • A tároláshoz polisztirol euro csúszó fiókokkal rendelkeznek, amelyek vízállóak és vegyszerállóak.
  • Ezeknek az egységek fiókjainak 3/4 hüvelykes fogantyúja van a könnyű megfogás érdekében.
  • Hátsó párkányuk van a kiömlésmentes használat érdekében.
  • Ezek a polcok több elválasztó hornyokkal rendelkeznek az egyedi tárolás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Kvantumtároló rendszerek Fiókkosár: Ez a cserefiókos rekesz erős ütésállóságú polisztirolból készült a nehéz berendezések kezelésére.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a polcegységeknek a teherbírása?

400 font polconként.

Mi az az Euro slide fiók?

Ez egy fiók, amely egyetlen sínen, epoxibevonatú, alul rögzíthető csúszdán mozog be és ki.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?