Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL SS-3/8D23MM foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó 23 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGX 4RPX7

AMPCO METAL SS-3/8D23MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 23 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9GGX Típus: SS-3/8D23MMKereszthivatkozás: 4RPX7
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
€177.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret23mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL SS-3/8D7MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm€116.74
AMPCO METAL SS-3/8D8MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 8 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGF 4RPW1 SS-3 / 8D8MM3 / 4 "8€116.74
AMPCO METAL SS-3/8D9MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "9€122.57
AMPCO METAL SS-3/8D10MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "10€122.57
AMPCO METAL SS-3/8D11MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "11€118.66
AMPCO METAL SS-3/8D12MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "€123.48
AMPCO METAL SS-3/8D13MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "13€123.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D23MM foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 23 mm-es 6 pontos szabvány
€177.27 /Mértékegység