APPROVED VENDOR Alacsony ólomtartalmú nikkelezett sárgaréz inline gömbcsap, FNPT x MNPT


Szűrő
Labda anyaga: 304 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Nikkelezett alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x MNPT , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 F-tól 365 F-ig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
32J023
1"-
ajánlatkérés
B
32J022
3 / 4 "€19.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?