FABORY B08200.043.0450 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 2 fokozat, 100PK | CG6ZXD 42JN26

FABORY B08200.043.0450 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 2 fokozat, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG6ZXD Típus: B08200.043.0450Kereszthivatkozás: 42JN26

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€298.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz4 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/8 hüvelyk
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2362
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08200.043.0450 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 2 fokozat, 100 PK
€298.91 /csomag