AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-836-1 1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 36 hüvelykes, 1 fázisú, 1-1/2 LE | AH3XUT 33TD89

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 36 hüvelykes, 1 fázisú, 1-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AH3XUT Model: BRV-836-1 1/2-1-EXPKereszthivatkozás: 33TD89

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,447.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság49.25
Csapágy típusÁgyazat
Dia Dia.36 "
CFM @ 0.000-In. SP13660
CFM @ 0.125-In. SP12012
CFM @ 0.250-In. SP9579
CFM @ 0.375-In. SP7240
CFM @ 0.500-In. SP5000
CFM tartomány13660-5000
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM720
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
HP1-1/2
Max. BHP1.19
Max. Bemeneti hőm.70
Max. Működési erősítők9.5
Motoros HP1.5
Motor Hz60
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
Szerelési helyTető
Összességében Dia.36
Teljes magasság49.25
Fázis1
Propeller AnyagAlumínium
RPM tartomány720
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)0.875
Tengely Dia. Sheave End0.875
Méret51 "x 51"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.21
Sebesség ellenőrzésN
Sebesség szabályozhatóN
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.5
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)144.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Meghajtó csomag motorral: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.500-In. SPCFM tartományFan RPMHPMax. BHPÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,198.78
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/2 LE | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,131.52
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,617.71
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes, 3 fázisú, 1/2 LE | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,676.15
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,814.26
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,557.73
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€5,351.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 36 hüvelykes, 1 fázisú, 1-1/2 LE
€7,447.32 /Mértékegység