AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGV 33TD79

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE

Raktáron
Cikkszám: AG3QGV Típus: BRV-824-1/2-1-TEFCKereszthivatkozás: 33TD79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,198.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság41.25 "
Alap hossza39 "
Alapszélesség39 "
Csapágy típusÁgyazat
Dia Dia.24 "
CFM @ 0.000-In. SP6219
CFM @ 0.125-In. SP5716
CFM @ 0.250-In. SP5661
CFM @ 0.375-In. SP4043
CFM @ 0.500-In. SP2600
CFM tartomány6219-4043
meghajtó típusaNadrág öv
HázTEFC
Fan RPM980
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
HP1/2
Max. BHP0.39
Max. Bemeneti hőm.70 ° F
Max. Működési erősítők3.7
Motoros HP0.5
Motor Hz60
Motor fordulatszám1725
motor feszültség115/230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.24 "
Teljes magasság41.25 "
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
RPM tartomány980
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)0.625
Tengely Dia. Sheave End0.625 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14
Sebesség ellenőrzésN
Sebesség szabályozhatóN
típusTengelyirányú
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.500-In. SPCFM tartományFan RPMHPMax. BHPÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/2 LE | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,131.52
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,617.71
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes, 3 fázisú, 1/2 LE | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,676.15
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,814.26
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,557.73
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€5,351.81
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes, 3 fázisú, 1 LE | AG3QHC 33TD86 BRV-830-1-3-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€5,308.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE
€4,198.78 /Mértékegység