IRONCLAD Nehéz használati feladatokra vonatkozó kesztyűk


Szűrő
Hátsó anyag: Bordás Stretch Nylon , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Fekete , Ujjstílus: Tele , Csuklóbetét anyaga: TPR , Pálma konstrukció: Egyrétegű varrat nélküli / varrott Duraclad (TM) javítások , Pálma anyaga: szintetikus bőr , Alkategória: Építés
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
HUG2-06-XXL
2XL€31.60
A
HUG2-04-L
L€31.13
A
HUG2-03-M
M€31.60
A
HUG2-02-S
S€31.60
A
HUG2-05-XL
XL€31.60

Nehéz használati feladatokra vonatkozó kesztyűk

A vaskalapos, nagy igénybevételre szánt kesztyűk nagy igénybevételű építőipari és egyéb ipari feladatokhoz alkalmasak. Ezek a kesztyűk kiváló kézvédelmet biztosítanak olyan funkciókkal, mint a megerősített csuklók, az ütésállóság és a fokozott fogás. Ellenállnak a zord körülményeknek, és védenek a vágások, kopások és ütések ellen.

Jellemzők

  • Alapvető védelmet nyújtanak a vágások és horzsolások ellen, így ezek a kesztyűk felbecsülhetetlen értékűek azokban az iparágakban, ahol a kézbiztonság a legfontosabb.
  • A tenyér szintetikus bőrből készült a tartósság és a fokozott tapadás érdekében.
  • A kesztyűk hátulja nejlonból készült, hogy biztosítsa a rugalmasságot és a légáteresztést a kényelmes viselet érdekében.
  • Kapcsos mandzsettával rendelkeznek a biztonságos és állítható illeszkedés érdekében.
  • Megerősített hüvelykujj lépésbetétet tartalmaznak a kesztyűk ezen kritikus részének tartósságának és rugalmasságának növelése érdekében.
  • Kettős tenyérkialakításuk fokozott védelmet és tartósságot biztosít az igényes munkakörnyezetekben.
  • Nylon varrást kínálnak a kesztyűk tartóssága és megbízhatósága érdekében.
  • Ezeket a kesztyűket vágásálló védelemre tervezték, teljes ujjfedést biztosítva a munkahelyi veszélyek ellen.
  • Ezek a kesztyűk bal- és jobbkezes kivitelben készülnek, így mindkét kéznek kényelmes viseletet biztosítanak.
  • Ezek a kesztyűk vágás-varrással készültek, biztosítva a precíz kivitelezést és a tartósságot.
  • Ezek a kesztyűk béleletlen bélésekkel rendelkeznek, amelyek könnyű és lélegző kialakításúak a nagyobb kényelem érdekében.
  • Ezek a kesztyűk húzópánttal, megerősített tenyérrel és megerősített hüvelykujjjal rendelkeznek a használhatóság javítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?