AMERICRAFT MANUFACTURING

Az 1946-ban alapított Americraft Manufacturing Company, Inc. székhelye Cincinnatiben, Ohio államban, az Egyesült Államokban található, ipari elszívóventilátorok és szellőztető termékek széles választékát gyártja különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

HVAC és hűtés

Erőátvitel

pneumatika

Motors

Biztonság

Elektromos

Az AMERICRAFT MANUFACTURING-ról

A márka cső-/cső-axiális ventilátorait, fali elszívóventilátorait, tetőventilátorait/elszívóit és közvetlen meghajtású ventilátorait széles körben használják gyárakban, raktárakban és malomokban füst-, füst- vagy por eltávolítására. Americraft DF sorozatú csőventilátorok szabványos szikraálló öntött alumínium propellerrel rendelkezik, amely könnyű és nagy szilárdságú. Ezek az ipari kipufogóventilátorok nagy átmérőjű acélházzal rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, így biztosítva a veszélyes helyeken történő telepítést. A márka AM sorozatú tetőelszívók acél járdaszegélysapkával és megpörgetett Venturi-szelvényekkel rendelkezik a merevség és a hatékony légáramlás érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Americraft MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Fantech és Airmaster modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Americraft termékekkel.

Szállítás

Ezek az Americraft termékek nagy méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Americraft DA Low Stand hűtők

Integrált alacsony állványos kialakítással rendelkeznek, ami stabilitást és kényelmes elhelyezést biztosít ipari környezetben, például acélgyárakban, öntödékben, gyárakban és raktárakban. Ezek a hűtők egyedi b...Olvass tovább 

Americraft ADB fúvók

Precíziós tervezésű alumíniumöntvény-konstrukcióval rendelkeznek, amely biztosítja a tartósságot, és alkalmasak alacsony légáramlási sebességet és viszonylag alacsony statikus nyomást igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók hel...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen lépéseket kell tenni az Americraft kipufogóventilátorok, fúvók és hűtők megfelelő telepítésének és működésének biztosítása érdekében?

  • Győződjön meg az összes rögzítőelem meghúzásáról, beleértve az alapcsavarokat, a ventilátorkeréken belüli rögzítőcsavarokat és az ékszíjhajtást.
  • Győződjön meg arról, hogy a bejárati ajtók biztonságosan záródnak és hatékonyan tömítettek.
  • Vizsgálja meg a csapágyakat, hogy megerősítse a beállításukat és a kenést.
  • Forgassa el kézzel a szerelvényt, hogy ellenőrizze, nem érintkezik-e a házzal. Ha a ventilátorkerék nekiütközik a háznak, szállítás közben sérülések, tengelyeltérések vagy csapágyelmozdulások léphetnek fel. Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a szükséges beállításokat.
  • Ellenőrizze a motort, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő fordulatszámon működik, és megfelel az elektromos jellemzőknek
  • Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy egyfázisú motort kizárólag egyfázisú, megfelelő feszültségű tápegységhez, háromfázisú motort pedig csak háromfázisú áramforráshoz kössön.
  • Mérje fel az ékszíjhajtás beállítását, győződjön meg arról, hogy megfelelően van elhelyezve és hatékonyan működik.

Honnan tudhatom, hogy a kapacitás vagy a nyomás az említett besorolás alatt van?

Ha a kapacitás vagy a nyomás az említett névleges érték alatt van, a következő problémák láthatók.

  • A sebesség túl lassú.
  • Levegő szivárog a rendszerben.
  • A lengéscsillapító nincs megfelelően beállítva.
  • Helytelen irány vagy a propeller forgása.
  • A rendszer teljes ellenállása nagyobb a vártnál.
  • Rossz ventilátor bemeneti vagy kimeneti feltételek (könyökök, korlátozások).
  • Sérült propeller.
  • A ventilátor nem megfelelően van kiválasztva magas hőmérsékletű és/vagy nagy magasságban történő alkalmazáshoz.
  • A propeller hátrafelé szerelve a tengelyre.

Hogyan szereljük be az ipari elszívókat, a szellőzőelvezetőket és az ellátó ventilátorokat/tartozékokat?

  • A ventilátorok felszerelésekor ügyeljen arra, hogy lapos, vízszintes és szilárd szerkezethez legyenek rögzítve. Szükség szerint használjon alátéteket a pontos beállítás eléréséhez. Ez garantálja, hogy a ventilátor egyenletesen beállítva marad, rezgésmentesen működik, és csökkenti a hosszú távú karbantartási költségeket.
  • Ha padlóra szerelt ventilátorokat szerel fel, tanácsos, amikor csak lehetséges, öntött betonalapot használni. Ez a megközelítés stabil és robusztus alapot biztosít a rajongók számára.
  • A talajszint felett elhelyezett ventilátorok esetében elengedhetetlen, hogy biztonságosan rögzítsék őket egy szerkezeti platformra. Ezenkívül helyezze el ezeket a ventilátorokat a lehető legközelebb egy szilárd falhoz vagy oszlophoz, hogy növelje a stabilitást és a szerkezeti támaszt.

Exkluzív márka termékek