DAYTON GC-1400-0DEH nagynyomású mosó, hidegvíz típusú, 1.5 Gpm, 1400 Psi | CD2UGN 486Z84

DAYTON GC-1400-0DEH nagynyomású mosó, hidegvíz típusú, 1.5 Gpm, 1400 Psi

Raktáron
Tétel: CD2UGN Típus: GC-1400-0DEHKereszthivatkozás: 486Z84

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,270.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők13.5
VámértékKönnyű (0-1999 psi)
Áramlási sebesség1.5 gpm
Üzemanyagtípuselektromos
Magasság10 "
Tömlő méretei3/8 "x 25 láb.
HP1.5
Hossz16 "
Nettó súly45 font
Üzemi nyomás1400 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Plug Type5-15P
Szivattyú típusaFőtengely
Stílusvisz
Hőmérséklet125 fok F
Heti használható órák5 a 10
Volt / fázis120/1
1 év
A vízmennyiség hőmérséklete125 fok F
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi nyomásAC erősítőkVámértékPlug TypeStílusSzélességÁramlási sebességMagasságÁr
DAYTON GC-1502-0DE1 elektromos kocsi nyomómosó, hidegvíz típusú, 2.0 Gpm, 1500 Psi | CD2UGP 486Z85 GC-1502-0DE11500 psi17Közepes igénybevétel (2000–2799 psi)5-20PKosár21 "2.0 gpm26 "€2,485.10
DAYTON 56JV49 nagynyomású mosó, 2,500 PSI nyomású, forró, 6.5 LE, 2.8 GPM | CJ3BLL 56JV49--------€7,587.17
DAYTON 56JV44 nagynyomású mosó, 2000 PSI nyomású, forró, 4 LE, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------€8,710.20
DAYTON 56JV47 nagynyomású mosó, 3000 PSI nyomású, forró, 8 LE, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------€12,859.84
DAYTON 56JV43 nagynyomású mosó, 1500 PSI nyomás, forró/gőz, 2 LE, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------€8,368.03
DAYTON 56JV45 nagynyomású mosó, 2000 PSI nyomás, forró/gőz, 4 LE, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------€8,915.56
DAYTON 56JV46 nagynyomású mosó, 3000 PSI nyomású, forró, 8 LE, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------€13,116.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON GC-1400-0DEH nagynyomású mosó, hidegvíz típusú, 1.5 Gpm, 1400 Psi
€1,270.61 /Mértékegység