Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40952 Double End Threaded Stud, 3/4-10 Thread Size, 5 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MNX 1DY85

TE-CO 40952 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MNX Típus: 40952Kereszthivatkozás: 1DY85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€18.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.75 "
Menet hossza (B)1"
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40952 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€18.34 /csomag