SPEEDAIRE Veszteségmentes kondenzvíz-elvezetés, kísérleti működtetésű


Szűrő
AC erősítők: 0.15 , Test anyaga: Alumínium , Burkolat: IP65 , Hz: 50/60 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 36-180 F fok , Művelet típusa: Pilóta üzemeltetése , fázis: 1 , Feszültség: 90 és 260V között
StílusModellMélységLeeresztési sebességMagasságMax. NyomásBemenetek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
13X517
5.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
A
13X518
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
A
13X519
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
B
13X520
7"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.17
B
13X521
8.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02

Veszteségmentes kondenzvíz-elvezetés, kísérleti működtetésű

A Speedaire nulla veszteségű lefolyók a nem kívánt olajemulziók, víz és egyéb folyadékok eltávolítására készültek. Ezek a lefolyók egy elektronikus érzékelővel vannak felszerelve, amely szilárdtest logikai elemző áramkörrel rendelkezik, amely pontosan kiszámítja azt az időtartamot, ameddig a moduláris mágnesszelepet táplálni kell a kondenzátum elvezetéséhez a pneumatikus rendszerből. Válasszon a veszteségmentes lefolyók egy sorából, amelyek 5.75, 6.125, 7 és 8.5 hüvelykes mélységben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?