Az Altronix NetWay1XP egyportos tápinjektor egyfajta közepes fesztávú befecskendező amely Power-over-Ethernet (PoE) technológiát használ az áramellátáshoz és az adatok (szöveg, hang és videó) továbbításához, ha közvetlenül PoE-eszközökhöz vagy külön adapteren keresztül nem PoE-eszközökhöz csatlakozik. Ezek az eszközök legfeljebb 100 m távolságra lehetnek a NetWay1XP injektortól. Ezt az injektort egy dugaszolható transzformátor táplálja, amelynek névleges feszültsége 24 VAC vagy 24 VDC 1.5 A áram mellett. A NetWay1XP befecskendező RJ45 portja 15/30 W teljesítményt biztosít, és Ethernet (CAT5) kábelen keresztül továbbítja az adatokat. Ez az eszköz egy már meglévő Ethernet-/adatkábelen továbbítja az adatokat, ahelyett, hogy minden egyes eszközhöz további tápcsatlakozókat telepítene, ezáltal csökkentve a többletkábelezést. Szigetelt háza könnyű és kompakt kialakítású, így szűk helyen is könnyen felszerelhető. Ez az injektor számos biztonsági funkcióval rendelkezik, mint például a rövidzárlat elleni védelem, a PoE kézi leállítás (csak UL60950-1 alkalmazás), a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus felismerése és védelmi funkciója, valamint a port állapotát és az IP-kapcsolat állapotát jelző LED-jelzők.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay1XP PoE és nem PoE eszközökhöz is csatlakoztatható (kiegészítők segítségével), mint például PoE kamerák, fix IP kamerák, VoIP telefonok, vezeték nélküli hozzáférési pontok és hálózati audioeszközök irodákban, kereskedelmi és ipari helyiségekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay1XP egypólusú injektor TP2450 dugaszolható transzformátorral rendelkezik, amely 24 VAC vagy 24 VDC bemeneti teljesítményt és 1.5 A áramot szolgáltat.
- Van egy PoE portja (RJ45), amely ethernet (CAT5) kábelen keresztül táplálja és továbbítja az adatokat az eszközöknek.
- Ez az IEEE 802.3at (30 W) és IEEE 802.3af (15 W) szabványokkal kompatibilis port 30 W névleges maximális teljesítményt kínál 48 VDC tápfeszültség mellett.
- Akár 100 m távolságra is képes adat- és energiaátvitelre.
- Ez a teljesítmény-injektor különféle biztonsági funkciókkal van felszerelve, mint például a rövidzárlat elleni védelem, a PoE kézi leállítás (csak UL 60950-1 alkalmazáshoz), valamint a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus észlelési és védelmi funkciója.
- LED-jelzőkkel van felszerelve: piros a port állapotát és sárga és zöld az IP kapcsolat állapotát.
- Ennek a közepes fesztávú befecskendezőnek egy kompakt, szigetelt háza van, amely minimálisra csökkenti a helyigényt beszerelés vagy működés közben.
- 0 és 45 °C közötti hőmérsékleten és tengerszint feletti magasságban működik (48 VDC teljesítmény mellett), illetve -304.8 és 3048 m között.
Kompatibilis tartozékok:
- NetWayXTX átjátszó modul segítségével az adattartomány további 100 m-rel bővíthető. Az eszköz port követelményei alapján több átjátszó 600 m maximális hatótávolságot biztosít.
- NetWay1512 adapter és a NetWay3012 adapter csatlakoztassa a nem PoE-kompatibilis, rögzített IP-kamerákat az Altronix NetWay1XP tápinjektorhoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay1XP közepes fesztávú befecskendező CE-jelöléssel (Európai Megfelelőség) és UL és cUL minősítéssel rendelkezik a kiváló teljesítmény és a felhasználó biztonsága érdekében.
Telepítés:
- Az Altronix NetWay1XP injektor biztonságosan rögzíthető a falra egy rögzítő és/vagy fali horgonyok segítségével.
- Ezután a megjelölt terminált [24VAC/VDC bemenet] egy UL-listás 2. osztályú transzformátorhoz kell csatlakoztatni 22-16AWG vezetékkel a bemeneti tápellátás biztosítására.
- Két strukturált kábellel kapcsolják össze az [IN] portot egy UL-listás Ethernet switch-hez vagy egy videoszerverhez, az [OUT] portot pedig a PoE-eszközhöz.
- A portállapot LED világít, jelezve a normál működést és a biztonságos csatlakozást.
- A PoE leállítás megkezdéséhez manuálisan 12–24 VAC vagy 5–24 VDC feszültséget kapcsolunk a [Power Shutdown] jelű bemeneti terminálra. Ez a mechanizmus leállítja az injektor által szolgáltatott kimeneti teljesítményt.
- A NetWay1XP egység normál módon kezdi el táplálni a PoE-kompatibilis eszközöket, miután a rákapcsolt feszültséget eltávolítják a leállító terminálról.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Csatlakoztathatunk bármilyen PoE-eszközt a Netway1XP tápinjektorhoz?
V. Az Altronix Netway1XP kompatibilis a legfeljebb 30 W-os tápfeszültséget igénylő PoE-eszközökkel.
K. Mennyi időbe telik a Netway1XP befecskendezőnek, hogy visszatérjen a normál működésbe PoE leállítási módból?
V. A PoE leállítási mód kikapcsolása után körülbelül 4 másodpercre van szükség a normál működéshez való visszatéréshez.
K. Milyen bemeneti tápegység szükséges a Netway1XP-hez?
V. Javasoljuk, hogy 2. osztályú névleges transzformátort/tápegységet használjon, például TP2450 dugaszolható transzformátort, hogy 24 VAC / 24 VDC bemeneti teljesítményt biztosítson 1.5 A áram mellett.
K. Mi az a közepes fesztávú befecskendező?
V. A Midspan tápinjektorok olyan PoE-eszközök, amelyek egy nem PoE-képes kapcsolót vagy adatszervert kapcsolnak össze egy PoE-képes eszközzel (például IP-kamerával). Ezek a befecskendezők tápellátást adnak (vagy injektálnak) egy Ethernet- vagy adatkábelhez a PoE-eszközök táplálásához anélkül, hogy minden eszközt külön tápegységgel csatlakoztatnának.
K. Milyen messzire működhetnek a befecskendezők?
V. A PoE injektor energiát és adatot is képes továbbítani a tápellátással rendelkező eszközökre, legfeljebb 100 m távolságra. Az átviteli tartomány további 100 m-rel bővíthető ismétlő modulok segítségével. Több átjátszó csatlakoztatható maximum 600 m-es hatótávolságig az áram és adat egyidejű átviteléhez.
K. Melyek a közepes fesztávolságú teljesítmény-injektorok előnyei?
Válasz Ezek a PoE befecskendezők csökkentik a közvetlenül táplált eszközökhöz kapcsolódó huzalozást is.