BRADY Csőjelző, tetőleeresztő


Szűrő
Háttérszín: Zöld , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
73924
-2"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€78.02
B
5754-O
-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.60
C
41473
-8"FeketeSnap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€220.34
D
20463
-1"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€48.28
E
15590
-12 "fehérÖntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€197.79
B
5754-I
1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.68
F
4121-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.47
F
4121-C
2-1/2 to 3-7/8"2"fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€26.39
G
7247-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.94
B
II-5754
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€28.92
H
7247-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.94
F
4121-D
4–6 ”2 13 / 16 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€26.78
I
4121-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€29.29
J
7247-1HV
8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
I
4121-G
8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€46.29
I
4121-H
10 "hogy 15"9 5 / 16 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€50.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?