Az Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan power befecskendezőt arra tervezték, hogy hálózati kamerát, IP-telefonokat és vezeték nélküli hozzáférési pontot csatlakoztasson egy hálózati kapcsolóhoz. Ez a közepes hatótávolságú befecskendező egység segíti a meglévő hálózatot a PoE támogatásában, és automatikus felismerést és védelmet kínál a régi, nem PoE kamerák vagy szélső eszközök számára. Ez az egyportos befecskendező egy továbbfejlesztett középső feszültségű befecskendező szelep, amely akár 85 W-ot biztosít az LTPoE++ 70 W, 52.7 W és 38.7 W kompatibilis eszközök számára. Teljesen kompatibilis a PoE (15 W) és PoE+ (30 W) tápellátású eszközökkel is. Az Altronix NetWay1EV Hi-PoE középső feszültségű befecskendező egység tápellátását egy IEC 320 csatlakozón keresztül kapja (az eszköz hátulján), amely 115 VAC névleges feszültséggel érkezik 1.5 A áram mellett. RJ45 porttal rendelkezik, amely 4 pár CAT5e vagy magasabb strukturált kábelen továbbítja az adatokat 10/100/1000 BaseT sebességgel. Az Altronix NetWay1EV középső fesztávú befecskendező számos biztonsági funkciót tartalmaz, mint például a rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelem, a kézi PoE leállítás, a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus felismerése és védelmi funkciója, valamint a port, a PoE és az IP kapcsolat állapotát jelző LED-jelzők. Ez az eszköz egy már meglévő Ethernet-/adatkábelen továbbítja az adatokat, ahelyett, hogy minden egyes eszközhöz további tápcsatlakozókat szerelne fel, csökkentve ezzel a többletkábelezést. Beltéri használatra falra vagy polcra szerelhető.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) közepes fesztávú befecskendező csatlakoztatható olyan tápellátású eszközökhöz, mint a PoE kamerák, fix IP kamerák, VoIP telefonok, vezeték nélküli hozzáférési pontok, biztonsági kamerák és hálózati audioeszközök a hálózati kapcsolat távolságának növelése érdekében irodákban, kereskedelmi épületekben és ipari terek.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) midspan injektor ideális a 10 / 100 / 1000 Mbps sebességű adatátvitelhez CAT5e vagy magasabb kábelekkel, zajcsökkentést és jelinterferenciát biztosítva.
- Teljesen kompatibilis és visszafelé kompatibilis a meglévő tápellátású eszközökkel, mint például a PoE (15 W) és PoE+ (30 W).
- Ez a NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) befecskendező támogatja az LTPoE++ által meghatározott 70 W, 52.7 W és 38.7 W PD kompatibilis eszközöket is, így nincs szükség elektromos infrastruktúra telepítésére.
- Beépített rövidzárlat- és túlterhelés-védelmet kínál 230 VAC névleges alacsony feszültségű bemenet használatával.
- Az Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) befecskendező beépített PoE és Power LED jelzővel rendelkezik a helyes működési folyamat figyeléséhez.
- -20 és 49°C közötti hőmérsékleten (85W teljesítményen) és -20 és 55°C között (55W teljesítményen) működik.
- Ez a közepes fesztávú befecskendező -304.8 és 609.6 méter (-1000 és 2000 láb) közötti magasságban üzemeltethető.
- IEEE 802.3af kompatibilis NetWay1 PoE midspan teljesítmény-befecskendező is elérhető, akár 15 W-os biztonságos tápellátáshoz Etherneten keresztül minden egyes tápellátással rendelkező eszközhöz beltéri létesítményekben.
Kompatibilis tartozékok:
- A 4 páros CAT5e vagy magasabb strukturált kábel használható az Altronix NetWay1EV midspan injektorral az energia és az adatok (audió, kép és szöveg) átvitelére a meghajtott eszközökre.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay1EV közepes fesztávú befecskendező CE (Európai Megfelelőség) kompatibilis, és az UL és cUL listán szerepel a felhasználói biztonság és a készülék fokozott teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- Az Altronix NetWay1EV midspan injektor a kívánt helyre helyezhető vagy szerelhető.
- Földelt váltakozó áramú vezetékkel érkezik, amely az egység IEC 320 csatlakozójához csatlakoztatható. Csatlakoztassa a készüléket egy földelt aljzathoz. (Megjegyzés: A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy több egység használatakor az egyes adattáblák névleges értékeinek összege ne haladja meg a tápáramkör névleges értékét. Ne csatlakoztassa kapcsolóval vezérelt aljzathoz.)
- Ezután csatlakoztasson egy strukturált kábelt az UL listán szereplő ethernet switch-től vagy videoszervertől az [IN] jelzésű RJ45 aljzathoz és a PoE eszköztől az egység [OUT] jelzésű RJ45 aljzatához.
- A PoE ON LED kigyullad, jelezve, hogy a PoE eszköz be van kapcsolva.
- A 12–24 VAC vagy 5–24 VDC tartományba eső feszültséget manuálisan adják a [PoE Shutdown] jelű bemeneti terminálra, hogy leállítsák a tápinjektor által szolgáltatott kimeneti teljesítményt.
- A NetWay1EV egység normál módon kezdi el táplálni az árammal ellátott eszközöket, amint a rákapcsolt feszültséget eltávolítják a leállító terminálról.
(Megjegyzés: A leállásból a normál működéshez való visszatérés körülbelül 4 másodpercig tarthat. Ha a PoE tápellátást eltávolítják, az eszközök továbbra is adatjeleket jeleníthetnek meg a strukturált kábel vonalpárjain)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a PoE midspan injektor?
V. A PoE befecskendezők használatával a felhasználó egyidejűleg továbbítja az adatokat és a tápfeszültséget az ethernet kábelen keresztül az injektor és az IP kamera között. Az adatok a kapcsolóról az injektorba kerülnek, így ethernet kábelen keresztül továbbítják az IP kamerához.
K. Melyek a közepes fesztávolságú teljesítmény-injektorok előnyei?
V. A Midspan teljesítménybefecskendezők a WiFi-kompatibilis kamerákhoz képest kiemelkedő megbízhatósággal, gyorsabb átviteli sebességgel és jobb biztonsággal juttatják el az áramot és az adatokat a meghajtott eszközökhöz. Ezek a befecskendezők csökkentik a közvetlenül táplált eszközök vezetékezését is.
K. Táplálhatunk hálózati kapcsolót PoE-vel?
V. A Power over Ethernet (PoE) kapcsolókon halad át, amelyek mindkét irányban működhetnek, Powered Device (PD) és Power Sourcing Equipment (PSE)ként. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolót PoE táplálhatja, miközben tápellátást is biztosít.