REELCRAFT Élő tápkábel orsók, L30000 sorozat


Szűrő
Vezeték hossza: Nem számít , Mérő/vezető: 10/3 , Fokozat: Ipari , Magasság: 20.25 " , Tartja: 200 láb 10/3-ból , Max. Erősítők: 30 , NEMA csatlakozó konfiguráció: Egyik sem , NEMA aljzat konfigurációja: Egyik sem , Kiadóhelyek száma: 0 , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 125 fok F között , Feszültség: 600 , Watt: 18,000 , Szélesség: 19.38 "
StílusModellMélységTételÁr (ÁFA nélkül)
A
LE312 103 12D 1
25 "Motoros hajtású zsinór orsó€1,928.27
B
LC312 103 1
29.375 "Kézi szélkábel orsó€1,417.19

Élő tápkábel orsók, L30000 sorozat

A Reelcraft L30000 sorozatú nagy teherbírású zsinórtekercseket vezető vezetékek vagy zsinórok tárolására, feltekerésére és lecsévélésére használják, hogy megvédjék őket az összekuszálódás és a megtörés okozta sérülésektől. Porbevonatú, nagy nyomású acélszerkezettel rendelkeznek, önzáró rögzítőelemekkel a szerkezeti szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Ezek az orsók 200 láb 10/3 feszültségű kábelt képesek kezelni. Raptor Supplies ezeket a zsinórtekercseket elektromos motorral hajtott visszacsévéléssel kínálja, hogy a felhúzott zsinórokat automatikusan visszacsévélje a tekercsre, vagy közvetlen kézi hajtókarral a zsinór kézi feltekeréséhez. Válasszon a kábeltárcsák széles választékából, 25 és 29.375 hüvelyk mélységben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?