Az Altronix NetWay1DWP midspan befecskendező tápellátást és Ethernet-kapcsolatot biztosít a PoE-kompatibilis csatlakoztatott eszközökhöz (kamerák / éleszközök) kutatólétesítményekben, irodákban és gyártóüzemekben. Ezt a középtávú befecskendezőt WiMAX modemekhez, WLAN hozzáférési pontokhoz és kültéri IP-kamerákkal és PTZ-kkel való használatra tervezték. Ez a közepes fesztávú injektor képes a csatlakoztatott kamerák/eszközök táplálására akár 100 méterre az egységtől. Az Altronix NetWay1DWP midspan injektor egyetlen porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) csatlakoztatásához Etherneten keresztül 10 / 100 / 1000 Mbps sebességgel. Az Altronix midspan PoE injektor plug & play telepítése gyors beállítást és portállapotot jelző LED-eket tesz lehetővé, hogy valós idejű kapcsolati állapotfigyelést biztosítson. Beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem PoE éles eszközök / kamerák automatikus észlelését és védelmét a túlfeszültség ellen. Az Altronix midspan befecskendező LED-es jelzőfényekkel mutatja a kapcsolat állapotát, és egy NEMA 4 / 4X IP66-11 besorolású házzal rendelkezik, amely falra vagy oszlopra szerelhető, így biztosítva a gyors és biztonságos telepítést nyitott stílusú állványokra. Alkalmas -30 és 70°C közötti hőmérsékleten 30W-on és -30-55°C-ig 60W-on. Ez a midspan injektor 85%-os (+/- 5%) valós páratartalom mellett és -304.8 és 609.6 m közötti magasságban működik.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay1DWP midspan injektor kiválóan alkalmas PoE-kompatibilis csatlakoztatott eszközök (kamerák / szélső eszközök) tápellátására és Ethernet-kapcsolatára irodákban, kutatóhelyeken és gyártóüzemekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay1DWP midspan injektor egy átjátszó modult támogat, amely további 100 méterrel növeli az adat- és energiaátviteli tartományt.
- Az Altronix midspan PoE befecskendező beépített rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem PoE éles eszközök / kamerák automatikus észlelését és védelmét.
- Egyetlen porttal rendelkezik több eszköz (kamerák / szélső eszközök) csatlakoztatásához Etherneten keresztül 10/100 Mbps sebességgel.
- Az Altronix midspan PoE injektor 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalom mellett és -304.8 és 609.6 m közötti magasságban működik.
- Plug & play telepítése biztosítja a gyors beállítást és telepítést, a portállapotot jelző LED-ek pedig valós idejű kapcsolat állapotfigyelést biztosítanak.
- Ez a közepes fesztávú PoE befecskendező falra vagy oszlopra szerelt házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos telepítést.
- Az Altronix NetWay1DWP midspan injektor UL listás, CE-jelöléssel ellátott, IEEE 802.3at (PoE+) és IEEE 802.3af (PoE) kompatibilis.
- Az Altronix NetWay1DWP midspan PoE befecskendező 30 W-on -70 és 30 °C közötti, 30 W-on pedig -55 és 60 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- Altronix PMK1: Ez a kültéri oszlopra szerelhető készlet leegyszerűsíti az Altronix WP1, WP3 és WP4 NEMA besorolású házak általános telepítését. Ez a készlet bármely 2-8 hüvelykes (átmérőjű) rúdra vagy 5 hüvelykes négyzet alakú rúdra szerelhető, és két porszórt acél rögzítőkonzolt, négy rozsdamentes acél rögzítő alátétet, négy rozsdamentes acél csavart és két csigahajtómű gyorskioldó pántot tartalmaz.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay1DWP középtávú befecskendező UL és cUL listán szerepel, és CE-kompatibilis.
Telepítés:
- A NetWay1DWPH fúrása előtt vegye ki az áramköri kártyát a burkolatból, és jelölje meg és fúrja ki a kívánt bemeneteket a burkolaton a vezetékezés megkönnyítése érdekében.
- Tisztítsa meg a burkolat belsejét, mielőtt visszaszerelné az áramköri lapot és kapcsolja a megszakítót KI állásba.
- Csatlakoztassa a váltakozó áramú tápellátást az UL listán szereplő megszakítóról a megjelölt kapcsokhoz, és csatlakoztassa a földet a megjelölt kivezetéshez.
- Jelölje meg és fúrja ki a lyukakat, hogy egy vonalba kerüljön a ház peremének felső és alsó furatával, és szerelje fel az áramköri lapot a burkolatba a hardverrel.
- Csatlakoztassa a strukturált kábelt az UL listás videoszervertől vagy az ethernet kapcsolótól a NetWay45DWPH [IN] jelzésű RJ1 aljzatához.
- Csatlakoztassa a fényképezőgép/eszköz strukturált kábelét a NetWay45DWP [OUT] jelzésű RJ1 aljzatához.
- Kapcsolja a megszakítót BE állásba.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a PoE midspan injektor?
V. A PoE befecskendezők használatával a felhasználó egyidejűleg továbbítja az adatokat és a tápfeszültséget az ethernet kábelen keresztül az injektor és az IP kamera között. Az adatok a kapcsolóról az injektorba kerülnek, így ethernet kábelen keresztül továbbítják az IP kamerához.
K. Mi a különbség az elosztó és a közepes fesztávú befecskendező között?
V. A különbség abban rejlik, hogy a PoE befecskendező árammal látja el a PoE berendezést, amely információkat/adatokat kap a meglévő nem PoE kapcsolóktól, míg az elosztó leválasztja az áramot az adatokról, és egy nem PoE külön bemenetére táplálja. kompatibilis készülék.
K. Meg lehet táplálni egy hálózati kapcsolót PoE-vel?
V. A Power over Ethernet (PoE) kapcsolókon halad át, amelyek mindkét irányban működhetnek, Powered Device (PD) vagy Power Sourcing Equiping (PSE)ként. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolót PoE táplálhatja, miközben tápellátást is biztosít.
K. Minden Ethernet-kábel támogatja a PoE-t?
V. Ez a használt kábel kategóriájától függ. A CAT5E és magasabb kábelek minden feszültségen támogatják a PoE-t. A CAT5 támogatja az alacsonyabb feszültségeket.
K. A PoE futhat CAT5 felett?
V. A Power over Ethernet (PoE) lehetővé teszi, hogy a CAT5 patch vezetékek hozzáférést biztosítsanak az elektromos áramhoz, valamint adatkapcsolatot biztosítanak IP-kamerákhoz, útválasztókhoz és kapcsolókhoz.
K. A PoE DC vagy AC?
V. A PoE-t egy 44 és 57 VDC közötti kábelbe fecskendezik.
K. Mi a különbség a PoE és a LAN között?
V. A Power over Ethernet (PoE) technológia a vezetékes Ethernet helyi hálózat (LAN) megvalósítására szolgál.