STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott alumínium merev tengelykapcsolók


Szűrő
Fokozat: 2024-T351 , Anyaga: Alumínium , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Alacsony profilú
StílusModellTeljes hosszTérfogatméretA furat méreteB furatméretKulcsméretDia kívül.Csavar méretNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
7A004004
1.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
A
7A006006
1.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 hüvelyk-font.€83.07
ajánlatkérés
A
7A006004
1.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
A
7A008006
1.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
A
7A008008
1.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 hüvelyk-font.€115.64
ajánlatkérés
B
7A008008K
1.750 "1 / 2 "--1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/2--
ajánlatkérés
A
7A010010
2"5 / 8 "---1.313 "10-32 x 5/8500.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
A
7A010008
2"-5 / 8 "1 / 2 "-1.313 "10-32 x 5/8400.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
B
7A010010K
2"5 / 8 "--3 / 16 "1.313 "10-32 x 5/8--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?