Közepes teljesítményű befecskendezők tápellátást és adatátvitelt (szöveg, hang és videó), ha közvetlenül csatlakozik Power-over-Ethernet (PoE) eszközökhöz vagy nem PoE eszközökhöz külön adapteren keresztül. Az Altronix NetWay1D beltéri egyportos középső befecskendező szelep Power-over-Ethernet (PoE) technológiát használ, amely lehetővé teszi a hálózati kábelek elektromos áram és adat egyidejű szállítását. A PoE-kompatibilis eszközök legfeljebb 100 m távolságra lehetnek a NetWay1D injektortól. A NetWay1D tápfeszültség befecskendező áramellátását egy IEC 320 csatlakozón keresztül kapja (az eszköz hátulján található), amelynek névleges feszültsége 115 VAC (1.2 A-nél) és 230 VAC (0.75 A-nél). Ez az eszköz PoE (15 W), PoE+ (30 W) és Hi-PoE (60 W) teljesítményt biztosít mind a 4 pár ethernet kábel (CAT5e) használatával 10 / 100 / 1000 Mbps adatátviteli sebesség mellett. Fel van szerelve egy 56 VDC / 60 W kimeneti névleges segédtápcsatlakozóval is, amely biztonságosan továbbítja az adatokat és a tápfeszültséget akár 500 m hosszú koaxiális kábelen keresztül. Ezt a 2. osztályú kiegészítő névleges teljesítménykorlátozott kimenetet az Altronix eBridge Plus vevőkészülékek használják, hogy költséghatékony módon lecseréljék a régi analóg eszközöket új IP-eszközökre / kamerákra a meglévő koaxiális kábeleken keresztül. A NetWay1D tápinjektor csökkenti a többletkábelezést, mivel az adatokat és az áramellátást a már meglévő Ethernet-/adatkábelen keresztül továbbítja, ahelyett, hogy minden egyes eszközhöz további tápcsatlakozókat telepítene. Könnyű és kompakt testtel rendelkezik, és korlátozott helyű beltéri helyekre is felszerelhető. Ez az injektor számos biztonsági funkcióval rendelkezik, mint például a túlfeszültség elleni védelem, a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus felismerése és védelmi funkciója, valamint a portállapot, a PoE állapot és az IP-kapcsolat állapotának LED-jelzői.Raptor Supplies egyben Netway1XP midspan teljesítmény-befecskendező, amely leállító triggerekkel rendelkezik a PoE-eszközök áramátvitelének kézi leállításához.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay1D PoE kamerákhoz, fix IP kamerákhoz, VoIP telefonokhoz, vezeték nélküli hozzáférési pontokhoz és hálózati audioeszközökhöz csatlakoztatható PoE, PoE+ és Hi-PoE biztosításához irodákban, kereskedelmi épületekben és ipari helyiségekben.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay1D befecskendező tápellátása földelt váltakozó áramú vezetékkel történik, így 115 VAC (60 Hz, 1.2 A) vagy 230 VAC (50 / 60 Hz, 0.75 A) bemeneti tápfeszültséget szolgáltat.
- Két RJ45 PoE portja van 4 pár CAT5e vagy nagyobb hatékonyságú kábel csatlakoztatásához, az egyik a videoszervertől, a másik pedig az IP kamerák felé.
- A készülék [Out] portja 10 / 100 / 1000 Mbps adatátviteli sebességgel továbbít adatokat a PoE eszközöknek.
- Ez az IEEE 802.3af, IEEE 802.3at és Hi-PoE kompatibilis port 15, 30 és 60 W névleges teljesítményt biztosít.
- Akár 100 m távolságra is képes adat- és energiaátvitelre.
- Ez a készülék Aux-t is kínál. 2. osztályú, korlátozott teljesítményű, 56 VDC / 60 W névleges teljesítmény a régi analóg eszközök új IP-eszközökre / kamerákra való cseréjéhez meglévő koaxiális kábeleken keresztül.
- Különféle biztonsági funkciókkal van felszerelve, mint például a túlfeszültség-védelem, az automatikus egyeztetés, valamint a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus észlelési és védelmi funkciója.
- Ez a közepes fesztávú befecskendező LED-jelzőkkel van felszerelve, például piros a port és PoE állapotát, valamint sárga és zöld az IP-kapcsolat állapotát.
- -30 és 50°C közötti hőmérsékleten (30W teljesítményen) és -30 és 40°C között (60W teljesítményen) működik.
Kompatibilis tartozékok:
- Altronix eBridge Plus vevők használhatók Aux átadására. 2. osztályú korlátozott teljesítményű kimenet az Altronix NetWay1D tápinjektorból koaxiális kábelen keresztül egy engedélyezett IP kamerára/eszközre.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay1D közepes fesztávú befecskendező UL és cUL (információs technológiai berendezésekhez; UL 60950-1) és CE-jelöléssel (Európai megfelelőség) rendelkezik a fokozott teljesítmény és a felhasználói biztonság érdekében.
Telepítés:
- Az Altronix NetWay1D injektor biztonságosan rögzíthető az asztalra vagy az asztalra beltéri helyeken.
- Ezután egy földelt váltakozóáramú vezetéket (mellékelve) kell csatlakoztatni a NetWay320D egység IEC 1 csatlakozójához egy megbízható földelt aljzat segítségével. Kapcsolóval vezérelt aljzatot nem szabad az egység tápellátására csatlakoztatni.
- Két strukturált kábellel csatlakoztatható az [IN] port egy UL-listás Ethernet switch-hez vagy egy videoszerverhez, az [OUT] port pedig a PoE-eszközhöz.
- A portállapot és a PoE On LED jelzőfények világítani kezdenek, ha a PoE-eszközt bekapcsolják.
- A kiegészítő tápellátást igénylő eszközök a [+AUX–] jelű csatlakozókra vannak kötve.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Csatlakoztathatunk bármilyen PoE-eszközt a Netway1D tápinjektorhoz?
V. Az Altronix Netway1D kompatibilis a 15, 30 és 60 W-os tápellátást igénylő PoE eszközökkel.
K. Milyen bemeneti tápegység szükséges a Netway1D-ben?
V. A 115 VAC (1.2A) vagy 230 VAC (0.75 A) univerzális bemeneti tápellátáshoz földelt váltakozó áramú vezeték használata javasolt.
K. Mi az a közepes fesztávú befecskendező?
V. A Midspan power befecskendezők olyan PoE-eszközök, amelyek egy adatkiszolgálót egy PoE-képes eszközzel (például IP-kamerával) kapcsolnak össze. Ezek a befecskendezők tápellátást adnak (vagy injektálnak) egy Ethernet- vagy adatkábelhez a PoE-eszközök táplálásához anélkül, hogy minden eszközt külön tápegységhez csatlakoztatnának.
K. Milyen messzire működhetnek a befecskendezők?
V. A Netway1D PoE befecskendező áramot és adatot is képes továbbítani az árammal ellátott eszközökre, legfeljebb 100 m távolságra.
K. Melyek a közepes fesztávolságú teljesítmény-injektorok előnyei?
Válasz Ezek a PoE befecskendezők csökkentik a közvetlenül táplált eszközökhöz kapcsolódó huzalozást is.