MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 10 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0587249
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
A
MF0612793
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
A
MF0358438
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
A
MF0591445
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
A
MF0168735
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
B
MF0357488
2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "€69.81
ajánlatkérés
B
MF0587045
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "€69.81
ajánlatkérés
B
MF0572485
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "€69.81
ajánlatkérés
C
MF0357494
3.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€124.88
ajánlatkérés
C
MF0572498
3.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€124.88
ajánlatkérés
D
MF0572544
5.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 négyzetméter Hüvelyk19.69 "3.35 "€346.87
ajánlatkérés
D
MF0357522
5.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 négyzetméter Hüvelyk19.69 "3.35 "€346.87
ajánlatkérés
E
MF0591317
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€1,058.51
ajánlatkérés
E
MF0034571
5.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€1,058.51
ajánlatkérés
E
MF0355917
5.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€1,058.51
ajánlatkérés
E
MF0355919
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€1,058.51
ajánlatkérés
E
MF0612245
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€1,058.51
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?