Az Altronix NetWay112 egyportos, középtávú PoE befecskendező 15.4 W-os PoE-teljesítményt biztosít portonként, és akár 10 Mb/s sebességgel továbbítja az adatokat (szöveg, hang és videó) PoE-kompatibilis eszközökhöz, például IP-kamerákhoz, vezeték nélküli hozzáférési pontokhoz, VoIP-telefonokhoz és más nagy teljesítményű készülékekhez. hálózati eszközök, amelyek az injektortól legfeljebb 100 méter távolságra találhatók. Szabványos hálózati kábellel (CAT5e vagy újabb) rendelkezik az áramellátás és az adatátvitel érdekében, erős és gyors kapcsolatokkal. A NetWay112 PoE befecskendező védelmet és automatikus felismerést is kínál a nem PoE eszközök számára a 12 / 16 VDC alacsony feszültségű csatlakozással, így biztosítva a berendezés maximális biztonságát. PoE állapotjelző LED-del és rugós csatlakozókkal van felszerelve a bemenethez és a PoE leállításhoz. Ez a PoE leállítás lehetővé teszi a kamerák és/vagy szélső eszközök visszaállítását. Az Altronix PoE befecskendező 32-104 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten képes működni. Maximálisan 3048 méteres tengerszint feletti magasságban működik, 85 százalékig terjedő, nem lecsapódó páratartalom mellett.
Felhasználás:
Az Altronix NetWay112 egyportos midspan injektor PoE és nem PoE eszközökhöz is csatlakoztatható, például PoE kamerákhoz, IP kamerákhoz, VoIP telefonokhoz, vezeték nélküli hozzáférési pontokhoz és más nagy teljesítményű hálózati eszközökhöz.
Jellemzők:
- Az Altronix NetWay112 egyportos midspan PoE befecskendező alkalmas PoE / POE+ és Hi-PoE biztosítására akár 15.4 W portonként.
- Ez az injektor 12/16VDC bemeneti tápfeszültséget igényel.
- Arra is tervezték, hogy akár 10 Mbps-os adatátvitelt (szöveg, videó és hang) a PoE-kompatibilis eszközökhöz, például biztonsági kamerákhoz, eszközökhöz, vezeték nélküli hozzáférési pontokhoz és VoIP telefonokhoz, 100 méteres hatótávolságon belül továbbítsa.
- Ez a PoE befecskendező biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a rövidzárlat elleni védelmet és a nem PoE kamerák/eszközök örökölt észlelését alacsony feszültségű csatlakozással, ezáltal biztosítva a berendezés maximális biztonságát.
- Szabványos hálózati kábellel (CAT5e vagy újabb) van felszerelve, hogy az áramot és az adatokat is erős és gyors kapcsolatokkal szállítsa.
- PoE móddal és tápfeszültség LED-jelzőkkel van ellátva, amelyek megkönnyítik a csatlakoztatott tápellátású eszközök PoE energiafelhasználásának tényleges idejét.
- Az UL listán szereplő és IEEE 802.3af-kompatibilis port 15 W-os maximális névleges teljesítményt képes leadni, akár 3048 méteres magasságban, 85 százalékig terjedő, nem lecsapódó páratartalom mellett.
- Az Altronix PoE befecskendező 32-104 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten képes működni.
Kompatibilis tartozékok:
- Altronix CAT5e: Ezeket az Altronix kábeleket a márka NetWay112 PoE befecskendezőjéhez tervezték, adatátvitelre (audió, kép és szöveg) erős, nagy sebességű kapcsolatokkal.
- Altronix beltéri NetWay1 teljesítményű befecskendező Az Ethernet (PoE) megbízható teljesítményét kínálja, valamint további 100 m-rel kiterjeszti az adattartományt, hogy több átjátszó használatával 600 m-es maximális hatótávot érjen el az eszközport követelményei alapján.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Altronix NetWay112 PoE befecskendező megfelel a nemzetközi szabványoknak, mivel szerepel az UL 60950-1 listán (Information Technology Equipment) és CE tanúsítvánnyal rendelkezik (Európai megfelelőség).
Telepítés:
- Rögzítő és/vagy fali horgonyok segítségével rögzítse biztonságosan a falra a NetWay112 injektort.
- Csatlakoztassa az UL listán szereplő 2. osztályú vagy LPS (korlátozott tápegység) eszközt a bemeneti tápellátás biztosításához.
- Ezután kösse össze a 12 VDC / 16 VDC feszültséget a terminálokkal 22–16 AWG vezetékkel.
- Rögzítse a strukturált kábelt az [IN] portból egy UL-listás Ethernet switch-hez vagy egy videoszerverhez.
- Csatlakoztasson egy másik strukturált kábelt az [OUT] portból a PoE-eszközhöz.
- A portállapot LED normál működés és biztonságos csatlakozás esetén világít.
- A PoE leállítás kezdeményezéséhez manuálisan adjon feszültséget a 12–24 VAC vagy 5–24 VDC tartományban a [PoE Shutdown] jelű bemeneti kapcsokra a teljesítmény-injektorokon.
- A NetWay112 egység normál módon kezdi el táplálni a PoE-kompatibilis eszközöket, amikor a rákapcsolt feszültséget eltávolítják a leállítási kapcsokról.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Csatlakoztathatunk bármilyen PoE eszközt a Netway1 áramellátó befecskendezőhöz?
V. Az Altronix Netway1 kompatibilis a 15.4 W-ig terjedő tápellátást igénylő PoE-eszközökkel.
K. Mennyi időbe telik, hogy visszatérjen a normál üzemmódba a PoE leállítási módból?
V. A PoE leállítása után körülbelül 4 másodpercre van szükség ahhoz, hogy visszatérjen a normál működéshez.
K. Milyen bemeneti tápegységre van szükség a Netway1 -ben?
A. Javasolt egy UL-listán szereplő korlátozott tápegység (UL294 alkalmazások) vagy 2. osztályú transzformátor / tápegység (UL60950-1 alkalmazásokhoz) használata.
K. Mi az a közepes fesztávú befecskendező?
V. A Midspan power befecskendezők olyan PoE-eszközök, amelyek egy nem PoE-képes kapcsolót vagy adatszervert kapcsolnak össze egy PoE-képes eszközzel (például VoIP-telefonokkal vagy IP-kamerákkal). Más szóval, ezek a befecskendezők tápellátást adnak (vagy injektálnak) egy Ethernet- vagy adatkábelhez a PoE-eszközök táplálására anélkül, hogy minden egyes külön tápegységgel rendelkező eszközt csatlakoztatnának.
Hogyan működik a PoE befecskendező?
V. A PoE-képes kapcsolókon keresztül az adatok az injektorokhoz jutnak el, amelyek az Ethernet-kábelekben 2 vezetékpáron keresztül továbbítják őket az IP-kamerákhoz.