Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0810049411 Reducing Tee 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt | AG4KVV 34DC99

GRAINGER 0810049411 Reducing Tee 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Tétel: AG4KVV Típus: 0810049411Kereszthivatkozás: 34DC99
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
€51.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2 "x 2" x 3/4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7695
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)10.01
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0810051607 Reducing Tee 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KVP 34DC94 08100516072 "x 1/2" x 2 "€62.56
GRAINGER 0810051409 Reducing Tee 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KVQ 34DC95 08100514092 "x 3/4" x 2 "€60.88
GRAINGER 0810051227 Reducing Tee 2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KVR 34DC96 08100512272 "x 1" x 2 "€62.19
GRAINGER 0810051011 Reducing Tee 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk. Fnpt | AG4KVT 34DC97 08100510112 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€61.84
GRAINGER 0810049619 Reducing Tee 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt | AG4KVU 34DC98 08100496192 "x 2" x 1/2 "€51.13
GRAINGER 0810049205 Reducing Tee 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KVW 34DD01 08100492052 "x 2" x 1 "€51.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0810049411 Reducing Tee 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt
€51.17 /Mértékegység