Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 biztosítékindító | AD9KHF 4TEE9

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 biztosíték kioldó

Raktáron
Tétel: AD9KHF Modell: ACM4EKereszthivatkozás: 4TEE9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€242.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAccess Power Controller 4Biztosítóindító
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.50
Ház magassága (hüvelyk)8.50
Ház szélessége (hüvelyk)7.50
befejezszürke
Bemeneti feszültség12–24 V AC vagy DC
AnyagAcél
Kimenetek száma12–24 V AC vagy DC
AlkategóriaHozzáférés a tápvezérlőhöz
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12–24 V AC vagy DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
ALTRONIX ACM4 hozzáférési teljesítményvezérlő, 4 biztosítékkal ellátott kioldó | AD9KHC 4TEE6 ACM4Hozzáférés a Power Controller 4Fused triggerhezFenolos vagy üvegszálas€138.48
ALTRONIX ACM4CB hozzáférés-vezérlő, 4PTC-kiváltó | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBAccess Power Controller 4PTC triggerFenolos vagy üvegszálas€128.45
ALTRONIX ACM4CBE Hozzáférés tápvezérlő 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEAccess Power Controller 4PTC triggerAcél€254.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 biztosíték kioldó
€242.73 /Mértékegység