Az Altronix ACM4CBE beléptető teljesítmény-vezérlő szabályozott teljesítmény- és vezérlési funkciókkal alkalmas beléptető- és biztonsági rendszerekhez. Különféle kereskedelmi és ipari környezetben használják, például irodaházakban, adatközpontokban, kórházakban és oktatási intézményekben. Ez a teljesítményvezérlő arra szolgál, hogy áramot osztjon el több beléptető eszközhöz, beleértve az elektronikus zárakat, kártyaolvasókat és billentyűzeteket.
Jellemzők:
- Négy beléptető rendszer trigger bemenettel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a különböző beléptető eszközökkel való integrációt.
- A teljesítményvezérlő egyénileg választható tűzjelző lekapcsolási opciókkal (reteszelhető vagy nem reteszelhető) rendelkezik a négy kimenetéhez, rugalmasságot biztosítva vészhelyzetekben.
- Ez a teljesítményvezérlő vizuális jelzőfényeket kínál piros LED-ekkel, amelyek jelzik a kioldott kimeneteket (relék feszültség alatt vannak), és egy zöld LED-del jelzik, ha a tűzriasztó központ (FACP) leválasztása aktiválva van.
- 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten működik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Altronix ACM4CBE hozzáférési teljesítményszabályozó fűtési kapacitása?
V. A 12VDC vagy 12VAC hőkapacitása körülbelül 2 BTUh, míg a 24VDC vagy 24VAC esetében körülbelül 3 BTUh, ami segíti a rendszer hőkezelését.
K. Használható ez a teljesítményszabályozó párás környezetben?
V. Ez a teljesítményszabályozó 85% +/- 5% relatív páratartalmat tart fenn, biztosítva a stabil teljesítményt változó környezeti feltételek mellett.
K. Mennyi az Altronix ACM4CBE hozzáférési teljesítményvezérlő tárolási hőmérséklete?
V. Tárolási hőmérséklete -20 és 70 °C között van.