Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ACM4 hozzáférési teljesítményvezérlő, 4 biztosítékkal ellátott kioldó | AD9KHC 4TEE6

ALTRONIX ACM4 hozzáférési teljesítményvezérlő, 4 biztosítékkal ellátott trigger

Raktáron
Tétel: AD9KHC Modell: ACM4Kereszthivatkozás: 4TEE6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€138.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHozzáférés a Power Controller 4Fused triggerhez
Elemek szükségesekNem
Magasság1.25 "
Bemeneti feszültség12–24 V AC vagy DC
Hossz5.13 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12–24 V AC vagy DC
AlkategóriaHozzáférés a tápvezérlőhöz
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12–24 V AC vagy DC
Szélesség3.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix ACM4 hozzáférési teljesítményvezérlő akár négy beléptetőeszköz tápellátását biztosítja. Általánosan használatos biztonsági rendszerekben a különböző beléptető-komponensek energiaelosztásának központosítására és kezelésére, biztosítva a biztonsági infrastruktúra hatékony és megbízható működését.

Jellemzők:

  • Tűzriasztó leválasztási bemeneti lehetőségekkel rendelkezik a tűzjelző rendszerekkel való gyors integráció érdekében a fokozott biztonsági koordináció érdekében.
  • Ez az eszköz FACP kimeneti reléket kínál a tűzjelző központokkal való zökkenőmentes kommunikációhoz és a hatékony működéshez vészhelyzetekben.
  • Kivehető sorkapcsokkal rendelkezik az egyszerű és kényelmes telepítés és karbantartás érdekében.
  • Ez a hozzáférési teljesítményvezérlő LED-es vizuális jelzőkkel van beépítve az állapot figyelésére, valamint a lehetséges problémák és hibák azonosítására a gyors hibaelhárítás és megoldás érdekében.
  • Egy közös áramforrásról vagy két független áramforrásról táplálja az energiagazdálkodás rugalmasságát, valamint a rendszer megbízhatóságának és rugalmasságának növelését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem az Altronix ACM4 hozzáférési tápvezérlőt?

A.

  • Válassza ki a megfelelő szerelési helyet.
  • Csatlakoztassa a táp bemeneti és kimeneti kapcsait.
  • Csatlakoztassa a beléptető eszközöket a tápkimenetekhez.
  • Tesztelje a rendszert a megfelelő működés érdekében.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a hozzáférési teljesítményvezérlő kiválasztásakor?

A.

  • A beléptető eszközök teljesítményigénye.
  • Az árammal ellátandó beléptető eszközök száma.
  • Kompatibilitás a meglévő rendszerinfrastruktúrával.
  • A teljesítményszabályozó megbízhatósága és tartóssága.
  • Rugalmas energiagazdálkodás és konfigurációs lehetőségek.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a hozzáférési teljesítményvezérlő használata közben?

A.

  • A telepítés és karbantartás során kövesse a megfelelő elektromos biztonsági protokollokat.
  • Győződjön meg arról, hogy az áramforrás kompatibilis az eszköz specifikációival.
  • Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy hibás működés jele.
  • Tartsa távol a készüléket nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől.
  • Tartsa be a gyártó útmutatásait és ajánlásait a biztonságos használat érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
ALTRONIX ACM4CB hozzáférés-vezérlő, 4PTC-kiváltó | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBAccess Power Controller 4PTC triggerFenolos vagy üvegszálas€128.45
ALTRONIX ACM4CBE Hozzáférés tápvezérlő 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEAccess Power Controller 4PTC triggerAcél€254.18
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 biztosítékindító | AD9KHF 4TEE9 ACM4EAccess Power Controller 4BiztosítóindítóAcél€242.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ACM4 hozzáférési teljesítményvezérlő, 4 biztosítékkal ellátott trigger
€138.48 /Mértékegység